Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 4GB PC3-10600R ECC 2R - 501534-001 500658-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 4GB PC3-10600R ECC 2R - 501534-001 500658-B21
HP DDR3-RAM 4GB PC3-10600R ECC 2R - 501534-001 500658-B21
Artikel-Nr.:
     532-50003367
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500203-061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 4096
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3-10600R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
500203-061, 500658-B21, 501534-001
Kompatibilität
BL2x220c G6, BL2x220c G7, BL460c G6, BL460c G7, BL490c G6, BL490c G7, BL685c G7, DL160 G6, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G6, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, ML330 G6, ML350 G6, ML370 G6, SL160z G6, SL170z G6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, hp ddr3 ram 4gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, 500203-061, 500658-B21, 501534-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.