Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Smart Array P400 8-CH/256MB/SAS/PCI-E 405832-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Smart Array P400 8-CH/256MB/SAS/PCI-E 405832-001
HP Smart Array P400 8-CH/256MB/SAS/PCI-E 405832-001
Artikel-Nr.:
     532-50003027
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     405832-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
raid controller pci express

Spezifikationen

Technische Spezifikation
Geräte-Typ: SAS-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
Max. Anzahl Peripheriegeräte: 18
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße in MB: 256
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8484) 4x int. - 32-polig: 2
Lieferumfang
Artikel wie beschrieben
inkl. 256MB Speicher
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: raid controller, hp raid controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG