Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 2356 2300 512KB 1000 - OS2356WAL4BGH REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 2356 2300 512KB 1000 - OS2356WAL4BGH
AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 2356 2300 512KB 1000 - OS2356WAL4BGH
Artikel-Nr.:
     532-50002790
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS2356WAL4BGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2300
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 2048
Bustakt in MHz: 1000
Sockeltyp: F (1207-polig)
Stepping: B3
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
Enhanced PowerNow!: ja
CoolCore technology: ja
Independent Dynamic Core Technology: ja
Dual Dynamic Power Management: ja
Advanced Bit Manipulation: ja
Modell: 2356
P/N
OS2356WAL4BGH
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd opteron sockel f, amd cpu, OS2356WAL4BGH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.