| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50002372 Herst.-Nr.: 44T2216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmenkompatibilität: SAS
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M2 M3
- P/N
- 44T2216
- Kompatibilität
- System x3200 M3, System x3250 M3, System x3250 M5, System x3400 M2, System x3400 M3, System x3500 M2, System x3500 M3, System x3550 M2, System x3550 M3, System x3650 M2, System x3650 M3, System x3850 X5, System x3950 X5
- Lieferumfang
- inkl. Schrauben
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 44T2216 |
| | |
| |