Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DVD-Laufwerk 8X DVD 24X CD PE 2800 2850 0FG219 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell DVD-Laufwerk 8X DVD 24X CD PE 2800 2850 0FG219
Dell DVD-Laufwerk 8X DVD 24X CD PE 2800 2850 0FG219
Artikel-Nr.:
     532-50001987
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0FG219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner intern
interne DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-ROM Laufwerk
Anschluss: IDE (Multibay)
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
P/N
0FG219, 0M1687, 0W3131, D3525, FG219, M1687, W3131
Kompatibilität
PowerEdge 2800, PowerEdge 2850
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DVD Laufwerk intern, interne DVD Laufwerke, Wiederaufbereitete IT Technik, dvd drives ide, dvd drives, dell dvd laufwerk, 0FG219, 0M1687, 0W3131, D3525, FG219, M1687, W3131
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.