Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DDR2 RAM 2 GB Kit 2x 1GB PC2 3200R ECC 1R - 39M5808 73P2870 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DDR2 RAM 2 GB Kit 2x 1GB PC2 3200R ECC 1R - 39M5808 73P2870
IBM DDR2 RAM 2 GB Kit 2x 1GB PC2 3200R ECC 1R - 39M5808 73P2870
Artikel-Nr.:
     532-50001547
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     33R9141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 1024
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 2048
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 400
Standard: PC2-3200R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 3
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
P/N
33R9141, 39L5915, 39M5808, 39M5809, 73P2866, 73P2870
Kompatibilität
BladeCenter HS20, IntelliStation Z Pro, xSeries 226 xSeries 226, xSeries 236, xSeries 260, xSeries 346, xSeries 366, xSeries 460
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, ibm ddr2 ram, 33R9141, 39L5915, 39M5808, 39M5809, 73P2866, 73P2870
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.