Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP SCSI-Controller LSI20320A-R 1CH/U320 - 361831-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SCSI-Controller LSI20320A-R 1CH/U320 - 361831-001
HP SCSI-Controller LSI20320A-R 1CH/U320 - 361831-001
Artikel-Nr.:
     532-50000906
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     361831-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
lsi raid controller
raid controller

Spezifikationen

Technische Spezifikation
Geräte-Typ: SCSI-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SCSI Ultra320
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsrate in MByte/s: 320
PCI-Variante: PCI-X 133MHz
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 1
VHDCI (Mini-Centronics): 1
Lieferumfang
Artikel wie beschrieben
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: raid controller pci-x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG