Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell RAID-Controller PERC 5/E 8CH 256MB SAS PCI-E - UT568 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell RAID-Controller PERC 5/E 8CH 256MB SAS PCI-E - UT568
Dell RAID-Controller PERC 5/E 8CH 256MB SAS PCI-E - UT568
Artikel-Nr.:
     532-50000219
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0DM479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 256
Batterieart: Li-Ion Akku
Leistung in Wh: 7
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8470) 4x ext. - 32-polig: 2
P/N
0DM479, 0GP297, 0UT568, 0X8483, 0XM768, DM479, GP297, UT568, X8483, XM768
Kompatibilität
PowerEdge 1800, PowerEdge 1850, PowerEdge 1900, PowerEdge 1950, PowerEdge 2800, PowerEdge 2850, PowerEdge 2900, PowerEdge 2950, PowerEdge 6800, PowerEdge 6850
Lieferumfang
inkl. Batterie
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, dell pci express raid controller, sas controller, dell sas controller, 0DM479, 0GP297, 0UT568, 0X8483, 0XM768, DM479, GP297, UT568, X8483, XM768
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.