Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel F 2-Core Opteron 2220 2800 2M 1000 - OSA2220GAA6CX REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel F 2-Core Opteron 2220 2800 2M 1000 - OSA2220GAA6CX
AMD CPU Sockel F 2-Core Opteron 2220 2800 2M 1000 - OSA2220GAA6CX
Artikel-Nr.:
     532-50000152
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OSA2220GAA6CX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 2
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2800
L2 Cache (kB): 2048
Bustakt in MHz: 1000
Sockeltyp: F (1207-polig)
Stepping: F3
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
Modell: 2220
TDP in Watt: 95
P/N
OSA2220GAA6CX
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu 2.8 ghz, amd cpu, amd opteron sockel f, OSA2220GAA6CX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.