Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Blade Server Primergy BX920 S2 CTO Chassis S26361-K1353-V200 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Blade Server Primergy BX920 S2 CTO Chassis S26361-K1353-V200
Fujitsu Blade Server Primergy BX920 S2 CTO Chassis S26361-K1353-V200
Artikel-Nr.:
     532-10004350
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     BX920 S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Server Chassis
Server Gehäuse
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Model: BX920 S2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SATA/SAS 6G
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Intel 82575EB Gigabit Ethernet Controller: 2
SAS RAID-Controller: 1
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: Xeon 5500, 5600 Serie (keine 130W TDP)
P/N
BX920 S2, S26361-K1353-V200
Kompatibilität
PRIMERGY BX900 S1, PRIMERGY BX900 S2
Lieferumfang
ohne Software / Treiber, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy, server chassis, BX920 S2, S26361-K1353-V200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.