Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server Primergy RX300 S5 2x QC Xeon E5520 2,26GHz 24GB 8xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX300 S5 2x QC Xeon E5520 2,26GHz 24GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX300 S5 2x QC Xeon E5520 2,26GHz 24GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX300 S5 2x QC Xeon E5520 2,26GHz 24GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX300 S5 2x QC Xeon E5520 2,26GHz 24GB 8xSFF
Artikel-Nr.:
     532-10004196
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     RX300 S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5520
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2260
Prozessor Cache (kB): 8192
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 24
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 5
Festplatten - weitere HDDs oder einzelne Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: SAS/SATA RAID-Controller 5/6 (D2516) ohne iBBU
Device_4: Integrated Remote Management Controller
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4 Low Profile: 5
PCIe x8 Low Profile: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 2
USB: 10
P/N
RX300 S5, RX300S5
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy rx200, primergy, fujitsu primergy, RX300 S5, RX300S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.