Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server ProLiant DL320 G5p DC Xeon 3065 2,33GHz 4GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant DL320 G5p DC Xeon 3065 2,33GHz 4GB
HP Server ProLiant DL320 G5p DC Xeon 3065 2,33GHz 4GB
Artikel-Nr.:
     532-10003375
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL320 G5p
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon 3065
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessortakt (MHz): 2333
Prozessor Cache (kB): 4096
Front Side Bus - FSB (MHz): 1333
Anzahl Kerne pro CPU: 2
Arbeitsspeicher (GB): 4
Speichertyp: DDR2-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Sound: nein
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 1
Bauart: Rack
Version: 5p
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: NetXtreme Gigabit Ethernet
Device_2: Smart Array E200
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x1 Low Profile: 1
PCIe x8: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 2
Management: 1
PS/2: 2
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
DL320 G5p, DL320G5p, DL320R05p
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL320 G5p, DL320G5p, DL320R05p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,06*
€ 355,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.