Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Blade Server BL685c G1 4x Opteron 8216 HE DC 2,4GHz 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blade Server BL685c G1 4x Opteron 8216 HE DC 2,4GHz 8GB
HP Blade Server BL685c G1 4x Opteron 8216 HE DC 2,4GHz 8GB
Artikel-Nr.:
     532-10001156
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     405024-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
hp bladeserver
blade server

Spezifikationen

Technische Spezifiaktionen
Model: BL685c G1
Type: 405024-B21
Anzahl der CPUs: 4
Anzahl der CPU-Steckplätze: 4
Prozessor: AMD Opteron
Prozessortyp: Opteron 8216 HE
Prozessortakt (MHz): 2400
Prozessor Cache (KB): 2048
Front Side Bus - FSB (MHz): 1000
Anzahl der Kerne pro CPU: 2
Arbeitsspeicher (GB): 8
Speichertyp: DDR2-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA
Grafikkarte: onBoard
Sound: nein
Festplatten
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Compaq/HP Intergrated Lights Out (iLO) Standard Blade Edition: 1
HP NC326i Port Gigabit Server Adapter: 2
HP NC373i Intergrated Multifunction Gigabit Server Adapter: 2
HP Smart Array E200i: 1
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
"Open Box" Ware in OVP: nein
Lieferumfang
Artikel wie beschrieben
ohne Software / Treiber
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG