Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paderno - Gastronorm-Einschubblech, Aluminium, Antihaftbeschichtung, GN 1/1 (65 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paderno - Gastronorm-Einschubblech, Aluminium, Antihaftbeschichtung, GN 1/1 (65 mm)
Paderno - Gastronorm-Einschubblech, Aluminium, Antihaftbeschichtung, GN 1/1 (65 mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-GN2711065
Hersteller:
     Paderno
Herst.-Nr.:
     GN2711065
EAN/GTIN:
     4062125010438
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech

Paderno - Gastronorm-Einschubblech, Aluminium, Antihaftbeschichtung, GN 1/1 (65 mm)

  • aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung
  • nicht spülmaschinenfest
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
530
Tiefe in mm - T:
325
Höhe in mm - H:
65
Inhalt in L - Inh.:
9.0
Material:
Aluminium
Marke:
Paderno
GN Größe:
1/1
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Gastronormbehälter Einschubblech, Gastronormblech, antihaft-backblech gn 1/1, antihaft-backblech gn, Gastronorm-Einschubblech, GN-Einschubblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 50,68*
€ 55,04*
6 Tage
75
€ 7,90*
ab € 63,39*
€ 68,54*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN2711040
ab € 43,66*
Ähnlich
STALGAST
GN2711020
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.