Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Paderno - Gastronorm-Einschubblech, Aluminium, Antihaftbeschichtung, GN 1/1 (20 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paderno - Gastronorm-Einschubblech, Aluminium, Antihaftbeschichtung, GN 1/1 (20 mm)
Paderno - Gastronorm-Einschubblech, Aluminium, Antihaftbeschichtung, GN 1/1 (20 mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-GN2711020
Hersteller:
     Paderno
Herst.-Nr.:
     GN2711020
EAN/GTIN:
     4062125010414
Suchbegriffe:
Einschubblech
Gastronorm-Blech
Gastronormbehälter Einschubblech
Gastronormblech

Paderno - Gastronorm-Einschubblech, Aluminium, Antihaftbeschichtung, GN 1/1 (20 mm)

  • aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung
  • nicht spülmaschinenfest
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
530
Tiefe in mm - T:
325
Höhe in mm - H:
20
Inhalt in L - Inh.:
2.5
Material:
Aluminium
Marke:
Paderno
GN Größe:
1/1
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: GN-Blech, gastronormblech 1/1, einschubblech, Gastronorm-Einschubblech, GN-Einschubblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paderno
GN2711040
ab € 27,86*
Ähnlich
Paderno
GN2711065
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.