Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 52L5J-256112 Herst.-Nr.: 1422210 EAN/GTIN: 4055626292649 |
| |
|
|  |  |
 | Patch-Kabel, CAT6A, 4-paarig, geschirmt, nicht gekreuzte Verbindung (Line), beidseitig konfektioniert mit RJ45/IP20-Steckverbindern, Material Außenmantel: PUR, Länge: 0,5 m Weitere Informationen:  |  | Leiter-Durchmesser: | 6.4 mm | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.14 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 8 | Ader-Isolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | Folie | Schirm über Verseilung: | sonstige | Mantel-Material: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Raucharm nach EN 61034-2: | false | Außendurchmesser ca.: | 6.4 mm | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -20 °C | 80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -40 °C | 80 °C | Kategorie: | 6A (TIA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 52L5J | 26 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 17,28* | € 23,55* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 17,80* | € 23,56* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 18,15* | € 24,24* |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 18,56* | € 24,67* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,80* | ab € 19,41* | € 25,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|