| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-134781 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| M12 Sensorleitung PUR 3-polig Stift gewinkelt schleppkettenfähig A-Kodierung, Länge 8,0 Meter schwarzgrau RAL 7021, Kabel Außendurchmesser 3,9mm: Typ: Sensorleitung PUR Serie: schleppkettenfähig Bauart: gewinkelt Bauform: Schraubverriegelung Polzahl: 3 Kodierung: A Konfektion Seite 1: Gewinde: M12 Bauform: Stift Bauart: gewinkelt Konfektion Seite 2: Bauform: freies Leitungsende Kabelangaben: Leiterquerschnitt mm2 : 0,34 mm2 Leiterquerschnitt AWG: AWG22 Außendurchmesser: 3,9mm Kabellänge: 8,0 Meter Mindestbiegeradius: bewegt: 10,0x Außendurchmesser fest verlegt: 5,0x Außendurchmesser Bemessungsspannung: 250V Bemessungsstrom: 4A Verschmutzungsgrad: 3 Überspannungskategorie: II Durchgangswiderstand: kleiner als 5,0mOhm Temperaturbereich: bewegt: -25°C bis 80°C fest verlegt: -40°C bis 80°C Steckzyklen: IP65 / IP67 / IP68 Schutzart: größer gleich100 Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja geschirmt: Nein mit LED: Nein Werkstoff: Isolierkörper: Polyurethan (PUR) Kontakt Stift: Bronze (CuSn) Kontakt Buchse: Bronze (CuSn) Kontaktoberfläche: Nickel (Ni)/Gold (Au) Mantel: Polyurethan (PUR) Aderisolation: Polypropylen (PP) Rändelschraube: Zink-Druckguss vernickelt Farbe: Außenmantel: schwarzgrau RAL 7021 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: HB nach UL94 Brandverhalten: -halogenfrei -flammwidrig Umgebung: -hydrolysebeständig -mikrobenbeständig Chemisch: -chemisch beständig -silikonfrei Ölbeständig: -ölbeständig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, Sensor / Ethernet / Bus, Sensorleitungen, M12 Sensorleitungen |
| | |
| |