Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS LB-SU90C - Li-Ionen Akku passend für SONY PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280 (14.4V | 70Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | BP-U-Typ Mount)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS LB-SU90C - Li-Ionen Akku passend für SONY PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280 (14.4V | 70Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | BP-U-Typ Mount)
SWIT ELECTRONICS LB-SU90C - Li-Ionen Akku passend für SONY PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280 (14.4V | 70Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | BP-U-Typ Mount)
SWIT ELECTRONICS LB-SU90C - Li-Ionen Akku passend für SONY PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280 (14.4V | 70Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | BP-U-Typ Mount)
SWIT ELECTRONICS LB-SU90C - Li-Ionen Akku passend für SONY PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280 (14.4V | 70Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | BP-U-Typ Mount)
SWIT ELECTRONICS LB-SU90C - Li-Ionen Akku passend für SONY PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280 (14.4V | 70Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | BP-U-Typ Mount)
SWIT ELECTRONICS LB-SU90C - Li-Ionen Akku passend für SONY PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280 (14.4V | 70Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | BP-U-Typ Mount)
SWIT ELECTRONICS LB-SU90C - Li-Ionen Akku passend für SONY PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280 (14.4V | 70Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | BP-U-Typ Mount)
SWIT ELECTRONICS LB-SU90C - Li-Ionen Akku passend für SONY PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280 (14.4V | 70Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | BP-U-Typ Mount)
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-LB-SU90C
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     LB-SU90C
EAN/GTIN:
     6948193511351
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

SWIT LB-SU90C - Li-Ionen Akku passend für SONY PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280 (14.4V | 70Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | BP-U-Typ Mount) - in schwarz

  • Kompatibel mit folgenden Sony Geräten: PXW-FS5 | PXW-FS7 | PXW-FX6 | PXW-FX9 | PXW-Z280 | PXW-X280
  • Li-Ionen Akku mit 14.4V Spannung
  • 90Wh | 6.200mAh Akkukapazität
  • Ausgangsleistung D-tap: 70W / 6A
  • USB C: 45W Input: 5V | 9V | 12V | 15V | 20V / 2.25A ; 45W Output: 5V | 9V | 12V | 15V | 20V / 2.25A ; BC1.2, QC2.0/3.0, PD2.0/3.0, FCP, SCP
  • Vergleichbar mit den SONY Akkus BP-U30 | BP-U60 | BP-U100
  • 14.4V D-Tap DC Ausgang & USB-Ladeausgang
  • 4-stufige LED-Akkuladestandanzeige
  • Ladetemperatur: 0 - 40°
  • Überspannungsschutz
  • Maße: 70 x 42 x 96 mm
  • Gewicht: ca. 462 g
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4900 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.