| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-SAF-SH2B0475 Herst.-Nr.: SH2-B-04.75 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SAFETEX Abriebfeste Schäkel "Blackline" (WLL 4.750kg | geschweifte Form mit 3/4" Bolzen + Mutter + Splint) - in schwarz Die Abriebfestigkeit wird durch einen speziellen Oxidierungsprozess garantiert, bei dem alle Teile des Schäkels separat mit Farbe beschichtet werden. Dadurch erhalten auch Bolzen und Gewinde eine einheitliche und dauerhafte schwarze Oberfläche. - Modellserie: Blackline
- Schäkel hochfest vergütet
- Geschweifte Form mit 3/4" Bolzen + Mutter + Splint
- U.S. Federal Spezifikation RR-C-271 nach EN 13889
- Mit CE-Kennzeichnung
- Sicherheitsfaktor 6
Technische Daten: - Geschweifte Form mit 3/4" Bolzen + Mutter + Splint
- B1: 32mm | B2: 70mm | B3: 51mm
- D1: 19mm | D3: 48mm | D4: 22mm
- Tragfähigkeit (WLL): 4.750kg
- H1: 71mm
- Kg/St: 1,27 kg
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.120 kg |
|
| | |
| | | |
| |