Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC P3500I/O - Benzin Stromerzeuger (230V | 1 Phase | 50 Hz | Powerrush | Handstart)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRAMAC P3500I/O - Benzin Stromerzeuger (230V | 1 Phase | 50 Hz | Powerrush | Handstart)
PRAMAC P3500I/O - Benzin Stromerzeuger (230V | 1 Phase | 50 Hz | Powerrush | Handstart)
Artikel-Nr.:
     5289-PRA-PF312SXI000
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PF312SXI000
EAN/GTIN:
     8018539084523
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

PRAMAC P3500I/O - Benzin Stromerzeuger (230V | 1 Phase | 50 Hz | Powerrush | Handstart)

Einphasige Leistungsberechnung:

  • Powerrush: Erhöht den Strom über die Nennleistung für den Anlauf von Elektrowerkzeugen
  • Spannung/ Frequenz: 230 V | 50 Hz
  • Leistungsfaktor: 1.0 cos
  • Notleistung LTP: 3,30 kW
  • Leistung COP: 3,00 kW

Motorspezifikationen:

  • Kraftstoff: Benzin
  • Ansaugung: Normal
  • Kühlsystem: Luft
  • Anlass System: Handstart

Verbrauch:

  • Verbrauch bei 75% Last: 1,6 l/h
  • Tankinhalt: 9 l
  • Laufzeit bei 75% Last: 5,5 h

Schallpegel:

  • Schallpegel LWA: 96 dBA
  • Schalldruckpegel in 7m: 66 dBA

Maßangaben:

  • Länge: 490 mm | Breite: 430 mm | Höhe: 417 mm
  • Leergewicht: ca. 34 kg

Schalttafel:

  • Manuell Start und Stopp
  • Schutzbedienpanel: 44 IP
  • Betriebsstundenzähler
  • Sparanlage
  • Parallele Steckdosen
  • Kraftstoffanzeige
  • USB
  • Steckdosen: 2x SCHUKO 230V | 16A

Schutzklasse:

  • Öl Wächter
  • Kurzschluss
  • Überlast
  • Overvoltage
  • Overtemperature
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
34.000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,83*
€ 1.099,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,33*
€ 1.073,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,54*
€ 1.028,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,37*
€ 997,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,94*
€ 950,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.