Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC P2200i - Benzin Stromerzeuger (230V | 1 Phase | 50Hz | Handstart)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PRAMAC P2200i - Benzin Stromerzeuger (230V | 1 Phase | 50Hz | Handstart)
PRAMAC P2200i - Benzin Stromerzeuger (230V | 1 Phase | 50Hz | Handstart)
Artikel-Nr.:
     5289-PRA-PF192SX1000
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PF192SX1000
EAN/GTIN:
     8018539085681
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

PRAMAC P2200i - Benzin Stromerzeuger (230V | 1 Phase | 50Hz | Handstart)

Einphasige Leistungsberechnung:

  • Spannung/Frequenz: 230 V | 50 Hz
  • Notstromleistung ESP: 2.00 kW
  • Leistung COP: 1.60 kW

Leistungsdaten:

  • Phasen: 1
  • Leistung: max. 2100 Watt
  • Dauerleistung: 1900 Watt

Motorspezifikationen:

  • Typ: OHV
  • Kraftstoff: Benzin
  • Anlass System: Handstart
  • Ölmenge: 0.35 Liter
  • Spannungsregelsystem: Inverter

Verbrauch:

  • Tankinhalt: 4.5 l
  • Kraftstoffverbrauch bei 75%: 1 l/h
  • Laufzeit bei 75%: 4.5 h

Schallpegel:

  • Garantierter Schallpegel (LWA): 94 dB(A)
  • Schalldruckpegel in 7m: 66 dB(A)

Maßangaben:

  • Länge: 428 mm | Breite: 231 mm | Höhe: 369 mm
  • Leergewicht: 21 kg

Steuerung:

Einstellmöglichkeiten:

  • Schalter: I/O
  • Entlüftungsventil
  • Handgriff
  • ECO-Modus: automatische Einstellung der Motordrehzahl - exzellenten Kraftstoffverbrauch und Geräuschreduzierung

Instrumente:

  • Abgabe der Leistung: Kontrollleuchte grün
  • Überlastungs- und Ölwarnanzeige: Kontrollleuchte rot

Schutz:

  • Überlast
  • Ölwächter

Ausgang:

  • DC 12V | 8A
  • USB DC 5V | 2A

Steckdosen:

  • 1x SCHUKO 230V | 16A | IP44
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
25.000 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 667,28*
€ 755,99*
63 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,92*
€ 756,52*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 664,87*
€ 757,04*
Frei Haus
ab € 675,61*
€ 762,92*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,04*
€ 900,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,51*
€ 877,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,73*
€ 842,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,29*
€ 822,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,87*
€ 791,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.