Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST. ANTON" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 1,50m Kabel | Ausgang: 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | IP44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST. ANTON" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 1,50m Kabel | Ausgang: 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | IP44)
PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST. ANTON" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 1,50m Kabel | Ausgang: 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | IP44)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9430429
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9430429
EAN/GTIN:
     9003399968402
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose

PC ELECTRIC 9430429 - Mobilverteiler "ST. ANTON" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 1,50m Kabel | Ausgang: 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | IP44)

  • Mobilverteiler Kunststoff "ST.ANTON"
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V | 16A | 5-polig)
  • Ausgang: 3x Schutzkontaktsteckdose (250V | 16A | IP54) | abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung phasenaufgeteilt
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 3G1,5mm2
  • Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • FI-Schutzschalter: ohne
  • Absicherung: ohne
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Maße (BxHxT): 115 x 80 x 78 mm
  • Gewicht: ca. 0,900 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.900 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,30*
€ 66,72*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 57,96*
€ 66,73*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 78,36*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 133,94*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.