Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KUM-23250-300-55
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     23250-300-55
EAN/GTIN:
     4016842823529
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofonstativ könig & meyer
mikrofon bodenstativ

König & Meyer 23250-300-55 - Design Mikrofon-Tischstativ mit 3/8" Gewindeanschluss (Aufstellmaß 125 x 130 mm | Höhe 142 mm) - in schwarz

  • "Flat Line" Design und Funktionalität sind die Merkmale dieses einzigartigen Mikrofon-Tischstatives
  • Der flache stabile Standfuß ermöglicht einen komfortablen und platzsparenden Einsatz
  • Die breite Rückenfläche eignet sich hervorragend zur Beschriftung
  • Ob mit Namenschild oder Firmenlogo bestückt, mit diesem außergewöhnlichen Tischstativ weiß man immer, wer das "Sagen" hat
  • Vier elastische Gummifüße reduzieren störende Übertragungsgeräusche zum Mikrofon
  • Aufstellmaß: 125 x 130 mm
  • Höhe: 142 mm
  • 3/8 Gewindeanschluss
  • Gewicht: ca. 0,67 kg
  • Material aus Stahl
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.860 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 23,93*
€ 33,34*
€ 3,50*
ab € 34,14*
€ 47,08*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.