Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOENIG & MEYER Distanzrohr mit "Ring Lock" und Handkurbel (höhenverstellbar 920 - 1.520mm | ø 35 - 37 mm & M20 Gewindebolzen) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KOENIG & MEYER Distanzrohr mit "Ring Lock" und Handkurbel (höhenverstellbar 920 - 1.520mm | ø 35 - 37 mm & M20 Gewindebolzen) - in schwarz
KOENIG & MEYER Distanzrohr mit "Ring Lock" und Handkurbel (höhenverstellbar 920 - 1.520mm | ø 35 - 37 mm & M20 Gewindebolzen) - in schwarz
KOENIG & MEYER Distanzrohr mit "Ring Lock" und Handkurbel (höhenverstellbar 920 - 1.520mm | ø 35 - 37 mm & M20 Gewindebolzen) - in schwarz
KOENIG & MEYER Distanzrohr mit "Ring Lock" und Handkurbel (höhenverstellbar 920 - 1.520mm | ø 35 - 37 mm & M20 Gewindebolzen) - in schwarz
KOENIG & MEYER Distanzrohr mit "Ring Lock" und Handkurbel (höhenverstellbar 920 - 1.520mm | ø 35 - 37 mm & M20 Gewindebolzen) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KUM-21340-000-55
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21340-000-55
EAN/GTIN:
     4016842819119
Suchbegriffe:
Distanzrohr
distanzrohr

König & Meyer 21340-000-55 - Distanzrohr mit "Ring Lock" und Handkurbel (höhenverstellbar 920 - 1.520mm | ø 35 - 37 mm & M20 Gewindebolzen) - in schwarz

Ein instabiles Satellitensystem? - das muss nicht sein. Mit dem patentierten Ring Lock System sitzen die Lautsprecherboxen fest und spielfrei.
Die komfortable Handkurbel ermöglicht eine einfache und sichere Höhenverstellung, selbst schwerer Boxen. Der Gewindebolzen M20 auf der einen, sowie der patentierte Spreizdorn auf der anderen Seite, gewährleisten einen professionellen und äußerst sicheren Einsatz.

  • Patentierter Spreizdorn "Ring Lock"
  • Resonanzarme Verbindung durch Spreizbacken aus Kunststoff
  • Durch Kurbelgetriebe und Drucktaste wird ein unkontrollierter Rücklauf verhindert
  • Gewindebolzen M20 für spielfreien Sitz und absolut senkrechte Stellung
  • Höhenverstellbar über Kurbel mit Drucktaste und Sicherungsschraube
  • Rohrende(n): Ring Lock ø 35 bis 37 mm und M20 Gewindebolzen
  • Sicherungsschraube sorgt für zusätzlichen Halt
  • Höhenverstellbar von 920 bis 1.520 mm
  • Rohrkombination: 1-fach ausziehbar
  • Gewicht: ca. 3,86 kg
  • Material aus Stahl
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.580 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 153,39*
€ 163,13*
€ 3,50*
ab € 172,26*
€ 184,18*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.