Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOENIG & MEYER Smartphone und Tablet Tischstativ (Klemmbreite 130 - 224mm | 360° drehbar | stufenlos einstellbar) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Smartphone und Tablet Tischstativ (Klemmbreite 130 - 224mm | 360° drehbar | stufenlos einstellbar) - in schwarz
KOENIG & MEYER Smartphone und Tablet Tischstativ (Klemmbreite 130 - 224mm | 360° drehbar | stufenlos einstellbar) - in schwarz
KOENIG & MEYER Smartphone und Tablet Tischstativ (Klemmbreite 130 - 224mm | 360° drehbar | stufenlos einstellbar) - in schwarz
KOENIG & MEYER Smartphone und Tablet Tischstativ (Klemmbreite 130 - 224mm | 360° drehbar | stufenlos einstellbar) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KUM-19800-000-55
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     19800-000-55
EAN/GTIN:
     4016842116171
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

König & Meyer 19800-000-55 - Smartphone und Tablet Tischstativ (Klemmbreite 130 - 224mm | 360° drehbar | stufenlos einstellbar) - in schwarz

  • Stylisches und funktionelles Tischstativ für Smartphones und Tablets
  • Das Tischstativ kann Geräte mit einer Größe von 10,2 bis 13“ aufnehmen, das entspricht einer Klemmbreite von 130 bis 224 mm
  • Der Auslegerarm kann um 360° gedreht werden und ist in der Neigung von 0 bis 150° stufenlos einstellbar
  • Die robuste Fußkonstruktion besteht aus einer Metallplatte und einem Unterbau mit 4 rutschfesten Füßen
  • Die Unterkonstruktion hält zudem einen Inbusschlüssel bereit und ermöglicht eine komfortable Kabeldurchführung
  • Schonender Halt und zusätzliche Sicherheit dank Klammern und Anlagefläche mit rutschfestem Gummi
  • Die Halterung lässt sich über einen Kugelkopf individuell und stufenlos einstellen
  • Material aus Kunststoff & Stahl
  • Schwenkbereich: 360°
  • Neigung: 0° bis 150°
  • Verstellung: stufenlos
  • Gewicht: 0,98 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.240 kg
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 25,92*
€ 35,94*
€ 3,50*
ab € 36,32*
€ 50,09*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.