Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

KOENIG & MEYER Powermagnet mit hoher magnetischer Kraft (ø 12 x 16 mm | Inhalt: 10 Stück) - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Powermagnet mit hoher magnetischer Kraft (ø 12 x 16 mm | Inhalt: 10 Stück) - verzinkt
KOENIG & MEYER Powermagnet mit hoher magnetischer Kraft (ø 12 x 16 mm | Inhalt: 10 Stück) - verzinkt
Artikel-Nr.:
     5289-KUM-11581-000-29
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     11581-000-29
EAN/GTIN:
     4016842824793
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
kraftmagnet verzinkt
kraftmagnet

König & Meyer 11581-000-29 - Powermagnet mit hoher magnetischer Kraft (ø 12 x 16 mm | Inhalt: 10 Stück) - verzinkt

  • Hohe magnetische Kraft trotz geringer Größe und guter Handhabung
  • Inhalt: 10 Stück im Polybeutel
  • Stahlgehäuse mit K&M-Logo
  • Ausführung: verzinkt
  • Maße ø: 12 x 16 mm
  • Gewicht: ca. 0,08 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.092 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 14,16*
€ 20,53*
€ 3,50*
ab € 23,92*
€ 33,17*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.