| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-4511396 Herst.-Nr.: 4511396 EAN/GTIN: 4006825610376 |
| |
|
| | |
| EINHELL 4511396 - Power-X-Change System-Akku passend für alle Power-X-Change Geräte (18V Li-Ionen | 4,0Ah) Der Einhell 18V 4,0 Ah Power X-Change Akku gehört zum multifunktionalen und grenzenlos untereinander kombinierbaren Akkusystem Power X-Change von Einhell. Die universell einsetzbaren Power X-Change-Akkus versorgen alle Akkugeräte der gesamten Produktfamilie im Garten- und Werkstattbereich mit Kraft und Ausdauer. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man nicht nur bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität in Haus und Garten. Auch gibt es keine Unordnung und kein Chaos mit unterschiedlichsten Akkus und Ladegeräten für jedes einzelne Gerät. Der 18V 4,0 Ah Power X-Change ist ein Basic-Akku der Power X-Change-Familie und auch geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS überwacht mithilfe des eingesetzten Mikroprozessors stetig die Parameter des Akkus. Dadurch sorgt es für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, maximale Laufzeit und maximale Lebensdauer. Der aktuelle Ladezustand kann durch eine 3-stufige LED-Anzeige kontrolliert werden. Das Gehäuse widersteht aufgrund der Bauweise Staub, Korrosion und mechanischen Einflüssen. Die Gummierung verleiht dem Akku hohen Stoßschutz und eine gute Griffigkeit. Mithilfe der Griffmulde kann dieser wieder leicht aus allen Geräten entfernt werden. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit + Lebensdauer
- Ermöglicht kabellose Freiheit: Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
- Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memory Effekt, geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
- Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
- Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
- Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde
- Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
- Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen
Technische Daten: - Produktfamilie: Power-X-Change
- Akku-Kapazität: 4.000 mAh (4,0 Ah)
- Power: max. 900 Watt
- Spannung: 18 V
- Akku-Typ: Li-Ionen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.680 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,4796* | € 61,7096* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,55* | € 62,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,89* | € 67,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,04* | € 67,16* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,60* | € 67,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|