Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDIAL SMK1FM - Mikrofonkabel mit Sennheiser-Label (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | Kabeltyp CMK 222 SW SE | schwarz) - 1,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CORDIAL SMK1FM - Mikrofonkabel mit Sennheiser-Label (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | Kabeltyp CMK 222 SW SE | schwarz) - 1,00m
CORDIAL SMK1FM - Mikrofonkabel mit Sennheiser-Label (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | Kabeltyp CMK 222 SW SE | schwarz) - 1,00m
Artikel-Nr.:
     5289-COR-SMK1FM
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     SMK1FM
EAN/GTIN:
     4250197632492
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel

Cordial SMK1FM - Mikrofonkabel mit Sennheiser-Label (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | Kabeltyp CMK 222 SW SE | in schwarz) - 1,00m

  • Mikrofonkabel mit Sennheiser-Label
  • Anschluss A = XLR 3-pol female
  • Anschluss B = XLR 3-pol male
  • Länge: 1,00 m
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1200 kg
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.