Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Skizzenpapierrolle DIAMANT SPEZIAL,transparent 110/115 g/m² 0,91x20 Meter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TECHNISCHE ZEICHENPAPIERE|PAPIER ROLLENWARE
TECHNISCHE ZEICHENPAPIERE|PAPIER ROLLENWARE
Hahnemühle Logo
Artikel-Nr.:
     528-HMPT10620742
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10620742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Feinzeichenkarton
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparentpapier Rolle Diamant Spezial Hahnemühle glatt 0,91 cm x 20 Meter 110/115 g./m²
  • problemlos für alle Kopierverfahren geeignet
  • Lichtpaus- und Normalkopie
  • Mikroverfilmung
  • durch die mikrofeine und harte Oberfläche ist das hochtrannsparente Zeichenpapier DIAMANT SPEZIAL optimal qualifiziert für konturenscharfe und kontrastreiche Zeichnungen
Weitere Suchbegriffe: Pergamentpapier, Schulzeichenkarton, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Skizzenpapier-Rolle, Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Studienpapier, Transparent-Zeichenpapier, Transparentpapier, Zeichenkarton, Zeichenpapier, Zeichenpapier-Rolle, Zeichenpapierrolle, Zeichenrolle, pergamentpapier 115gr, pergamentpapier, transparentpapier hahnemühle, Transparent-zeichenkarton, Transparentblock, Transparentpapierblock, Transparentpapiere, Zeichenpapiere, Skizzierpapiere, Transparent-Skizzierpapier, Skizzierpapier transparent, Skizzenpapier transparent, Entwurfpapier transparent
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 42,00*
€ 45,46*
Lager 528
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 66,31*
€ 68,77*
Preise: Lager 528
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,77*
€ 81,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,31*
€ 78,91
pro Rolle
Lagerstand: Lager 528
Versand: Lager 528
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 528
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.