Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acrylmalblock Hahnemühle 360 g/m² 36 x 48 cm


Menge:  Block  
Produktinformationen
ACRYLMALBLOCK HAHNEMÜHLE 360g./m²
ACRYLMALBLOCK HAHNEMÜHLE 360g./m²
ACRYLMALBLOCK HAHNEMÜHLE 360g./m² 36x48 cm
Hahnemühle Logo
Artikel-Nr.:
     528-HMBO10628142
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10628142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylmalkarton
Acrylmalpapier
Acrylmalplatte
Acrylpapier
Acrylmalkarton-Block Hahnemühle 360 g/m²
  • speziell für die Acrylmaltechnik wurde ein Naturpapier entwickelt
  • das natürlich säurefrei und alterungsbeständig ist
  • leichte Filzmarkierung, die die Farbe gut aufnimmt und mehrschichtige pastose Farbaufträge mit besten Ergebnissen ermöglicht.
  • naturweiße Acrylmalkarton – bestehend aus 100 % Zellstoff – ist frei von optischen Aufhellern und verfälscht somit nicht die Leuchtkraft der Farben.
  • er gibt die Brillanz der aufgetragenen Farben sehr natürlich wieder
  • dieser Acrylmalkarton eignet sich auch ausgesprochen gut für Lasuren und aquarellähnliche Maltechniken.
Alle Blöcke enthalten 10 Blatt

Weitere Suchbegriffe: dickes Papier, Universalpapier, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,06*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG