Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Uni- Primer/ Grundierung Lascaux 500 ml 2011


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: gesundheitsschädlich (Xn).
Artikel-Nr.:
     528-ASGR5002011
Hersteller:
     Lascaux
Herst.-Nr.:
     ASGR5002011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haftvermittler
Korrosionsschutzgrundierung
Malgrundierung
Malgrundimprägnierung

Lascaux Uni-Primer

Zusammensetzung:

Reinacrylat-Dispersion mit Rutil-Titandioxid und Extendern auf mineralischer Basis

Eigenschaften:
  • ergibt eine weisse, nichtsaugende Oberfläche
  • schnell trocknend, elastisch
  • lichtecht und alterungsbeständig
  • hervorragende Haftung
Anwendung:

ein weisser Malgrund und Haftvorlack für:
  • starre, nicht saugende Unterlagen, wie nicht zu stark beanspruchte Eisen- und Nichteisenmetalle (Aluminium, Messing, Kupfer, Zink), Polyester, Acrylglas, Glas usw.
  • saugende Untergründe im Aussenbereich (Kunst am Bau, z.B. Wandgestaltung in Schwimmbädern).
Verarbeitung:

Alle nicht saugenden Untergründe müssen oxid-, staub-, und fettfrei sein. Eisenmetalle müssen völlig rostfrei sein und fachgerecht gegen Rost geschützt werden. Auf saugenden Untergründen kann Uni-Primer mit Pinsel, Bürste und Roller aufgetragen werden (wobei eine vorgängige Isolierung mit Lascaux Hydro-Grund zu empfehlen ist). Auf nicht saugenden Untergründen kann der Auftrag auch mittels einer Spritzpistole erfolgen. Für den ersten Anstrich ist Uni-Primer je nach Saugkraft des Untergrundes ca. 10 - 30 % mit Wasser zu verdünnen. Die Objekt- und Raumtemperatur muss mindestens 8°C betragen.

Verbrauch:

ca. 50-100 ml/m2 pro Anstrich, variiert je nach Verarbeitungsart und Untergrund

Hinweise.

Physiologisch und toxikologisch unbedenklich. "Giftklassefrei". USA: conforms to ASTM D-4236. "Non toxic. No health labeling required".

Gebindegrössen:

Plastikdosen zu 500 ml, 1 Lt und Plastikeimer zu 5 Lt
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
Xn

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Primer, Rostschutzgrundierung, lascaux primer, primer 500ml, Lascaux, nichtsaugend, Haftvorlack, starre Untergründe, Metallgrundierung, Isolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,64*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG