Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hydro-Grund Lascaux 5000 ml 2001


Menge:  Behälter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     528-ASGR50002001
Hersteller:
     Lascaux
Herst.-Nr.:
     ASGR50002001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Malgrundierung
Malgrundimprägnierung

Lascaux Hydro-Grund

Zusammensetzung:

feinstdisperse Acryldispersion

Eigenschaften
  • wasserverdünnbar
  • elastisch
  • lichtecht und alterungsbeständig
  • farblos
  • lösemittel- und weichmacherfrei
  • sehr gutes Penetrationsvermögen, bzw. Tiefenwirkung
Anwendung.
  • für die Imprägnierung bzw. das Vorbereiten von schwach saugendem Beton bis zu stark saugendem Sandputz für nachfolgende Acrylfarben- bzw. Dispersionsfarbenanstriche geeignet
  • kann in begrenztem Rahmen auch die Festigung des Untergrundes erhöhen, wie z.B. bei sandenden Putzen. (Bei der Festigung alter kreidender Mineralfarben- oder Kalkfarbenanstriche sollte besondere Vorsicht geboten sein; hier sind entsprechende Vorversuche zu empfehlen)
  • in der Restaurierung zur Konsolidierung von Farbschichten, vor allem Ölmalereien
Verarbeitung:

Die verfestigende Wirkung ist von der im Untergrund vorhandenen Bindemittelart abhängig. Das Eindringvermögen ist ebenfalls von der Porosität des Untergrundes abhängig. Als Richtwert für die Verdünnung kann eine Mischung von 1:4 mit Wasser (1 Teil Hydro-Grund und 4 Teile Wasser) angegeben werden. In jedem Fall sollte die Verdünnung so gewählt werden, dass das Bindemittel eindringen kann, so dass sich auf der Oberfläche kein geschlossener Film bildet. Zur Kenntlichmachung der grundierten Flächen können geringe Mengen Studiofarben zugesetzt werden. Zur Konsolidierung von Farbschichten, insbesondere Ölmalereien, wird Hydro-Grund, je nach benötigter Klebkraft, 1:1 bis 1:4 mit Wasser verdünnt und in die Risse, Krakelüren oder Schüsselbildungen eingelassen. Ein allfälliger Überschuss wird mit einem feuchtem Schwamm oder einem Wattebausch sorgfältig von der Bildfläche entfernt. Die Objekt- und Raumtemperatur muss mindestens 5°C betragen.

Verbrauch:

ca. 20-30 ml/m2 pro Anstrich, variiert je nach Verarbeitungsart und Untergrund

Hinweise:

Physiologisch und toxikologisch unbedenklich. CH-BAGT Nr. 87829. "Giftklassefrei“. USA: conforms to ASTM D-4236. "Non toxic. No health labeling required".

Gebindegrössen:

Flaschen zu 85 ml, 250 ml, 500 ml und 1 Lt Kanne zu 5 Lt
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Acryldispersion, Tiefenwirkung, Lascaux, elastisch, Imprägnierung, Verfestiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,56*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG