Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pastellground Lascaux 1000 ml 2015


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: umweltgefährlich (N).
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: ätzend (C).
Artikel-Nr.:
     528-ASGR10002015
Hersteller:
     Lascaux
Herst.-Nr.:
     ASGR10002015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Lascaux Pastelground

Zusammensetzung:

Reinacrylat-Dispersion mit porösem mineralischem Feststoff.

Eigenschaften:
  • eine feinkörnige, gebrochen weisse Grundierung
  • ergibt einen moderaten bis griffigen Grund, je nach Art der Applikation
  • schnell trocknend, elastisch,
  • lichtecht und alterungsbeständig
  • hervorragende Haftung
Anwendung:
  • Grundierung für Pastell, Kohle, Aquarell
  • für diverse Untergründe wie Holz, Karton, Textilien
Verarbeitung.

Lascaux Pastelground wird unverdünnt oder leicht verdünnt, um eine bessere Streichbarkeit zu erreichen, mit Pinsel oder mittels eines Rollers aufgetragen. Es ist zu empfehlen Textilien wie Malleinen, Baumwolle, mit Lascaux Acryl-Imprägnierung vorzuleimen. Auf saugenden Untergründen wie Papier, Karton, Faserplatten usw. wird Lascaux Pastelground direkt aufgetragen. Auf Holz ist eine Imprägnierung mit Lascaux Hydro- Grund, 1:4 mit Wasser verdünnt, zu empfehlen. Lascaux Pastelground kann auch beliebig mit Acrylfarben eingefärbt werden. Fertige Arbeiten können mit Lascaux Fixativ geschützt werden.

Hinweise:

Physiologisch und toxikologisch unbedenklich. "Giftklassefrei“. USA: conforms to ASTM D-4236. "Non toxic. No health labeling required".

Gebindegrössen:

Plastikdosen zu 250 ml, 500 ml, 1 Lt und Plastikeimer zu 5 Lt
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
C ; N

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Malgrundierung, Malgrundimprägnierung, Lascaux, Pastellgrundierung, rauer Untergrund, Pastellmalerei, Papiergrundierung, Leinwandgrundierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,25*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG