|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 528-ASAM2502050 Herst.-Nr.: ASAM2502050 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Lascaux Modellierpasten: Ein differenziertes Sortiment mit deckenden, gebrauchsfertigen Modellierpasten von unterschiedlicher Körnung und Farbe: Modelling Paste A - Körnung A = Fein
- Farben: Natural = Neutral / Weiss Black Earth = Schwarz Mineral Grey = Grau
Zusammensetzung: Verdickte Reinacrylat-Dispersion mit ausgewähltem Kalzitfüllstoff, fein abgerieben. Eigenschaften: - zähelastisch, hart
- trocknen wasserfest auf
- mit starker Klebekraft
- hervorragende Haftung
- reissen auch in dicken Schichten nicht
- Trocknen zu einer glatten Oberfläche auf
Anwendung: - für pastose Malerei
- für reliefartigen Auftrag, Strukturierungen und Modellierungen
- für Collagen, Mosaike
- für freskoartige Malgründe
- für Restaurierungsarbeiten: zur Ergänzung von Impasto, Relief, Freskoputz und zum Spachteln von Rissen
Verarbeitung: Lascaux Modellierpasten werden unverdünnt in beliebiger Schichtdicke verwendet, sollten aber in jedem Arbeitsgang nicht dicker als 1 cm aufgetragen werden, damit die Durchtrocknungszeit nicht zu lang wird. Durchgetrocknete Schichten von Modelling Paste können beliebig mit neuer Modelling Paste oder Acrylfarben überdeckt werden. Durch die Verdunstung des Wasseranteils trocknet die Modelling Paste mit gewissem Schwund, jedoch rissfrei auf. Modellierpasten können auch in jedem Verhältnis den Lascaux Acrylfarben zugesetzt werden. Durch die geringe Färbekraft der Modellierpasten Natural wird ein beigemischter Farbton nur leicht aufgehellt. Bei lasierenden Farbtönen wirkt sich die Modelling Paste deckender aus. Die stärkste plastische Wirkung erzielt man jedoch, wenn die Modelling Paste unvermischt aufgetragen und nach Trocknung mit Lascaux Acrylfarben übermalt wird. Für Collagen können Materialien wie Stoff, Steine, Holz, Metallstücke usw. in die Modelling Paste eingebettet werden. Die starke Klebekraft der Acrylbasis bewirkt eine vorzügliche Verankerung. Hinweise: Physiologisch und toxikologisch unbedenklich. CH-BAGT Nr. 33690. "Giftklassefrei". USA: conforms to ASTMD-4236. "Non toxic. No health labeling required". Gebindegrössen: Dosen zu 250 ml, 500 ml und 1 Lt, Eimer zu 5 Lt Weitere Informationen:  |  | Gefahrgut: | C ; N |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: lascaux modellierpaste, Füllpaste, Lascaux, Impasto, Schichtverdicker, Klebstoff, pastos, fresco, Mosaike, Quarzsand, naturweiss |
|  |  |
| |