|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 528-ASAM10002052 Herst.-Nr.: ASAM10002052 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Lascaux Modellierpasten: Ein differenziertes Sortiment mit deckenden, gebrauchsfertigen Modellierpasten von unterschiedlicher Körnung und Farbe: Structura - Farben: Natural = Weiss Black Earth = Schwarz Mineral Grey = Grau
Anwendung: - für pastose Malerei
- für reliefartigen Auftrag, Strukturierungen und Modellierungen
- für Collagen, Mosaike
- für freskoartige Malgründe
- für Restaurierungsarbeiten: zur Ergänzung von Impasto, Relief, Freskoputz und zum Spachteln von Rissen
Verarbeitung: Lascaux Structura werden unverdünnt in beliebiger Schichtdicke verwendet, sollten aber in jedem Arbeitsgang nicht dicker als 1 cm aufgetragen werden, damit die Durchtrocknungszeit nicht zu lang wird. Durchgetrocknete Schichten von Structura können beliebig mit neuen Schichten Structura oder Acrylfarben überdeckt werden. Durch die Verdunstung des Wasseranteils trocknet die Structura mit gewissem Schwund, jedoch rissfrei auf. Structura können auch in jedem Verhältnis den Lascaux Acrylfarben zugesetzt werden. Die stärkste plastische Wirkung erzielt man jedoch, wenn die Structura unvermischt aufgetragen und nach Trocknung mit Lascaux Acrylfarben übermalt wird. Für Collagen können Materialien wie Stoff, Steine, Holz, Metallstücke usw. in die Structura eingebettet werden. Die starke Klebekraft der Acrylbasis bewirkt eine vorzügliche Verankerung. Zusammensetzung: Reinacrylat-Dispersion mit modifiziertem Quarz-Füllstoff Eigenschaften: - feinkörnige, leichte Texturpaste
- lichtecht und alterungsbeständig
- gut schleifbar, elastisch hart
- hervorragende Haftung
Anwendung: für strukturierte Malgründe, Structura Natural eignet sich insbesondere für Lasurtechnik da die feine Textur den Farben eine spezielle Leuchtkraft verleiht. Weitere Informationen:  |  | Gefahrgut: | Xi |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |