Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acryl Artist Lascaux 200 ml 135 Dioxazin Violett, hell PG3


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     528-ASAC200135
Hersteller:
     Lascaux
Herst.-Nr.:
     ASAC200135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe lila
acrylfarbe lascaux

Lascaux Artist

ist eine hochwertige Acrylfarbe für die künstlerische und die dekorative Gestaltung. Die pastos eingestellte Künstlerfarbe eignet sich im Innen- wie auch im Aussenbereich für jede Maltechnik. Mit dem ausgewogenen Sortiment von 54 Farben lassen sich praktisch alle Nuancen ausmischen. Die hervorragende Koloristik von Lascaux Artist wird selbst höchsten Ansprüchen gerecht.

Eigenschaften:
  • höchste Pigmentierung
  • lichtecht, alterungsbeständig und vergilbungsfrei
  • auf Wetterechtheit optimiert
  • trocknet wasserfest auf
  • sehr gute Flexibilität des Films
  • minimaler Farbtonunterschied von nass zu trocken
  • seidenmatter Glanzgrad
  • Konsistenz: buttrig und pastos
  • Deckkraft: je nach Farbton (Pigmentierung) lasierend bis deckend
  • Vermalbarkeit: geschmeidig und weich
  • präzise Pinsel- und Spachtelführung möglich
  • Haftung: optimal und auf praktisch jedem fettfreien Malgrund
  • Verbrauch: hochkonzentriert und ergiebig
Anwendung:
  • für Kunst- und Dekorbereich
  • für alle Maltechniken
  • für Innen- und Aussenbereich
Verarbeitung: Lascaux Artist kann mit jedem Malwerkzeug direkt aus dem Gebinde oder mit Wasser verdünnt aufgetragen werden. Das Resultat ist ein elastisch harter Farbfilm, der in beliebigen Schichten übermalt werden kann, von delikaten Lasuren bis zu schweren Impastos.
  • Grundieren: Je nach gewünschter Saugkraft und Textur bieten wir für starre und flexible Untergründe die entsprechenden Produkte an (Lascaux Grundierungen und Modellierpasten).
  • Mischen: Mit den vielseitigen Lascaux Acryl Malmitteln können die Eigenschaften der Farben für jede Maltechnik verändert und Glanzgrad, Viskosität und Struktur modifiziert werden. Durch Mischen mit Impasto Gels wird die Transparenz erhöht, während die Pastosität der Farbe erhalten bleibt.
  • Firnissen: Alle Acrylarbeiten lassen sich mit Lascaux Transparentlacken dauerhaft schützen und danach leichter reinigen. Für Aussenanwendungen steht ein spezieller Transparentlack mit UV-Absorber zur Verfügung.
Zusammensetzung Lascaux Artist besteht aus lichtechten Pigmenten und ausgewählten Reinacrylaten.

Lieferform:

Tuben zu 45 ml und 200 ml
Flaschen zu 750 ml
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Lascaux, Artist, Künstleracryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,33*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lascaux
ASAC200127
€ 27,64*
Ähnlich
Lascaux
ASAC200128
€ 27,64*
Ähnlich
Lascaux
ASAC200129
€ 27,64*
Ähnlich
Lascaux
ASAC200131
€ 23,33*
Ähnlich
Lascaux
ASAC200132
€ 23,33*
Ähnlich
Lascaux
ASAC200133
€ 23,33*
Ähnlich
Lascaux
ASAC200134
€ 23,33*
Ähnlich
Lascaux
ASAC200136
€ 23,33*
Ähnlich
Lascaux
ASAC200141
€ 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG