Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Palettenregal Typ 22/1000-2 Grundfeld - mit lackierter Regalbodenwanne, 2 Lagerebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Palettenregal Typ 22/1000-2 Grundfeld - mit lackierter Regalbodenwanne, 2 Lagerebenen
Artikel-Nr.:
     5272-20814
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251534208677
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
zur Lagerung wassergefährdender sowie entzündlicher und hochentzündlicher Flüssigkeiten zur Lagerung stehender 200l-Fässer oder Kleingebinden auf Paletten oder zur IBC Lagerung bis 1000l bestehend aus: 2 Stützrahmen, verzinkt, inkl. Bodenanker 2 Paar Längstraversen, kunststoffbeschichtet RAL 5010, blau mit Durchschubsicherung in jeder Ebene, glanzverzinkt Regal-Bodenwanne in Anlehnung an die StawaR, mit Protecto Wannenprüfzeugnis Wannenwerkstoff: S235JR nach EN 10025, lackiert, RAL 5002 ultramarinblau Materialstärke Auffangwanne: 3 mm Auffangvolumen: 1000l Außenmaße Regal (BxTxH): 2400 x 1100 x 3000 mm Außenmaße Wanne (BxTxH): 2180 x 1250 x 516 mm max. Fachlast: 2100 kg max. Feldlast: 6000 kg Die max. Feldlast wird ab 4 Stk. zusammenhängenden Regalfeldern erreicht (3 Stk. -5%, 2 Stk. -10%, 1 Stk. -15%). Kapazität: 4 KTC / IBC
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, gefahrstoff palettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal; Regal; Gefahrstoffregal; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.752,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.942,09*
€ 2.311,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,26*
€ 2.281,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,74*
€ 2.183,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,99*
€ 2.127,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,15*
€ 2.085,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.