|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-8739054 Herst.-Nr.: CC 256/10 EAN/GTIN: 4005298061524 |
| |
|
|  |  |
 | E+P Elektrik Monitorkabel 15pol. XGA Anschlusskabel CC 256/10 Länge 10m, Anzahl der Pole Anschluss 1 15, Steckverbindertyp Anschluss 1 D-Sub, Anzahl der Pole Anschluss 2 15, Steckverbindertyp Anschluss 2 D-Sub, XGA Monitor-Anschlusskabel mit Ferritkernen an beiden Enden. Vergossene Hauben für bestmögliche Zugentlastung. 3 x Koaxleitungen für RGB-Signal und 7 x AWG28 Signaladern. Selektiv geschirmte Koaxialadern für die HF-Signale Weitere Informationen:  |  | Länge: | 10 | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 24,73* | € 29,32* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 25,30* | € 29,99* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 28,54* | € 33,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|