Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse FMKHC-F 19x2x0,75 Tr.500 Schiffskbl feuerfest


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     527-7502227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FMKHC-F 19x2x0,75 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Marinekabel
Schiffs-Energiekabel
Schiffskabel
Verschiedene-Diverse FMKHC-F 19x2x0,75 Tr.500 Schiffskbl feuerfest Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Mica + XLPE, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe orange, Außendurchmesser ca. 32,5mm, Gewicht pro km 770kg, Lieferform Trommel, Für die feste Verlegung in Kommunikations-, Frequenz-, Kontroll- und Datenverarbeitungssystemen auf Schiffen und Offshore - Einheiten in allen Bereichen, auf offenen Decks sowie in Sicherheitskreisen wo Feuerbeständigkeit verlangt wird. Diese Kabel erfüllen die Anforderungen der Brandprüfung für bündelverlegte Kabel nach IEC 60332-3-22, IEC 60331-21 und IEEE 45-18.13 sowie die Anforderungen der SOLAS. Alle eingesetzten Materialien im Kabel sind halogenfrei. Im Brandfall ist keine Aufspaltung in korrosive Gase zu erwarten. Das Entstehen von toxischen Gasen ist minimal. Aus diesem Grund sind diese Kabel für die Installation auf Passagierschiffen besonders geeignet.
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Mica + XLPE
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
32.5

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Schiffs-Kommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,113*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG