Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 Ri.100 Industrie-Elektronik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-7401478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenuebertragungskabel
Verschiedene-Diverse JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 Ri.100 Industrie-Elektronik Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca. 8,5mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 50°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 70°C, Als Außenkabel zulässig, Gewicht pro km 95kg, Lieferform Ring, Nach VDE 0815. Zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.8
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.5
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 ; 50
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 ; 70
Als Außenkabel zulässig:
true

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, J-Y(ST)Y, JE-Y(ST)Y, Kontrollkabel, Signalkabel, j-y(st)y 4 x 2 x 0.8, datenkabel 8 adrig, j-y(st)y 00x2x0,8, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,59*
1 Paket enthält 100 Meter (€ 0,7059* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG