Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse JE-LiYCY/EB 24x2x0,5 Tr500 Industrie-Elektronik


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-7400120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-LiYCY/EB 24x2x0,5 Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenuebertragungskabel
Verschiedene-Diverse JE-LiYCY/EB 24x2x0,5 Tr500 Industrie-Elektronik Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Ader-Zahl 48, Verseilelement Paare, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe blau, Außendurchmesser ca. 21,1mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 50°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 70°C, Gewicht pro km 570kg, Lieferform Trommel, Das Kabel dient zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen. Sie werden eingesetzt in der Steuer- und Regeltechnik, Leitungselektronik und in der Informationsverarbeitung, z.B. mit Prozessrechnern. Sie sind für feste Verlegung vorgesehen, jedoch auch für zuweilen bewegte Verbindungen und können in trockenen und feuchten Räumen, aber auch im Freien bei fester Verlegung eingesetzt werden, nicht aber in der Erde. Für eigensichere Stromkreise. Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5
Ader-Zahl:
48
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
false
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
21.1
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 ; 50
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 ; 70

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, JE-LiYCY, Kontrollkabel, LiYCY, Signalkabel, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 48 x 0,14, Elektronikleitung, Industrieelektronik-Kabel, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,4166*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG