Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TCS Tür Control Codeschloss cPAKL für bis zu 10 Codes AP silbe AZC50000-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     527-7102817
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AZC50000-0010
EAN/GTIN:
     4035138016995
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
TCS Tür Control Codeschloss cPAKL für bis zu 10 Codes AP silbe AZC50000-0010 Installationstechnik Bus-System, Farbe Silber, Funktion Zugangskontrolle, Anzahl der Klingeltasten 0, Produkttiefe 16 mm, win:clip-Prinzip, Metallgehäuse aus robusten Aluminiumprofilen, LEDs zur Statusanzeige, optische und akustische Quittung bei Codeeingabe, TCS-BUS fähig, 10 Zugangscodes (max. 6-stellig) mit individuellen, Auslösefunktionen - Türöffnerfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt (Umschalter: 24 V DC / 2 A), - allgemeine und spezifische Steuerfunktionen, - frei programmierbare Busprotokolle, ein Mastercode zur Wartung und Konfiguration, Programmierung manuell oder über TCS:BUS, Farbe silber eloxiert, 3-Draht-Technik optional, zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C, Maße: H 153 mm x B 104 mm x T 16 mm
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Funktion:
Zugangskontrolle
Anzahl der Klingeltasten:
0

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Funktionsmodul
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,60*
€ 213,87*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 203,84*
€ 222,16*
€ 5,90*
ab € 213,51*
€ 231,93*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG