Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fluke Gerätetester nach DIN VDE 0701/07 Amprobe GT-0701/0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-6901899
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3454644
EAN/GTIN:
     0095969495066
Suchbegriffe:
Gerätetester
Prüftafel
VDE Meßgerät
VDE-Prüfgerät
Fluke Gerätetester nach DIN VDE 0701/07 Amprobe GT-0701/0702 Anzeige graphisch, Grenzwertanzeige, Isolationswiderstandsmessbereich 0,1 ... 20MOhm, Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0,2 ... 2Ohm, Ersatzableitstrom, Schutzleiterstrom, Berührungsstrom, Verbraucherstrommessung, Leistungsmessung, Anschluss für externe Messadapter, Messwertspeicher, Schnittstelle, Unterweisung erforderlich, Speicher für ca. 50.000 Gerätemessungen, Menügeführte Bedienung, automatischer und manueller Prüfablauf, eindeutige Anzeige "Prüfung OK/nicht OK" nach Ablauf der Prüfung, Kompensation der Messleitung, kompakter und robuster Bereitschaftskoffer, Schnittstelle (USB) zur Übertragung der Messwerte zum PC, kKomfortable Software mit Datenbank "es control professional" zur Protokollierung erhältlich (optional)
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 ; 20
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.2 ; 2
Ersatzableitstrom:
true
Differenzstrom:
false
Schutzleiterstrom:
true
Berührungsstrom:
true
Verbraucherstrommessung:
true
Leistungsmessung:
true
Anschluss für externe Messadapter:
true
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
false
Automatischer Prüfablauf:
false
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Unterweisung erforderlich:
true

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Prüfgerät, Prüfplatz, VDE-Messgerät
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.306,47*
Lager 527
€ 5,95*
€ 1.308,70*
€ 5,95*
€ 1.327,93*
€ 6,95*
€ 1.504,45*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,70*
€ 1.557,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG