Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NZR Hutschienenzähler DHZ,LON-Bus 5/65A LON-Bus 5/65A ung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-6901712
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     57037216
EAN/GTIN:
     4048652008445
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Kammschiene
NZR Hutschienenzähler DHZ,LON-Bus 5/65A LON-Bus 5/65A ung. Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 5A, Maximalstrom (Imax) 65A, Nennspannung (Un) N-L 230 ... 230, Nennspannung (Un) L-L 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 60Hz, Genauigkeitsklasse B, Polart Vierleiter, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Geeignet für Bezug, Tarifausführung Eintarif, Anzeigeart digital, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 6, Ausführung der Schnittstelle LON-Bus, Anzahl der Stellen 8, Schutzart (IP) IP20, Digitaler Drehstromzähler für 2-, 3- und 4-Leiternetze, Displayanzeige für Energiewert Tarif 1 und 2, Displaytest, Impulskonstante, Impulslänge, Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, Installationsfehlererkennung und Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung (erfüllt S0- Spezifikation)
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5
Maximalstrom (Imax):
65
Nennspannung (Un) N-L:
230
Nennspannung (Un) L-L:
400
Frequenz:
50 ; 60
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Geeicht:
false
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
LON-Bus
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP20

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: LON Hutschienenzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Zweirichtungszähler, energieverbrauchszähler nzr, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,43*
€ 331,13*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 333,78*
€ 350,79*
€ 6,95*
ab € 418,37*
€ 434,71*
Frei Haus
ab € 427,98*
€ 444,46*
30 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 869,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,78*
€ 397,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehstr.Imp.z. DHT5//1A-UNGEE ungeeicht 2 Tarif SO-Schnittstelle
NZR
57030204
ab € 234,88*
Ähnlich
DS-d.-Hut.-Zähler DHT5(65)A-GEE Wirkenergie Direktanschluss geeicht
NZR
57120215
ab € 263,32*
Ähnlich
DS-d.Hut.Zä. DHZ-M-BUS(5//1)A-GEE Wirkenergie Messwandleran.geeicht
NZR
57120405
ab € 274,86*
Ähnlich
DS-dig.Hut.Zähler DHZ(5//1)A-UNGEE Wirkenergie-Messwandleran.ungeeicht
NZR
57030205
ab € 125,19*
Ähnlich
DS-digit. Hutsch.-Zähler, Wirkenergie -Direktanschluss - LON-BUS, geeicht DHZ LO
NZR
57127216
ab € 331,60*
Ähnlich
DS-digit. Hutsch.-Zähler, Wirkenergie -Messwandleranschluss - LON-BUS, geeicht D
NZR
57127205
ab € 331,60*
Ähnlich
NZR
57037205
ab € 309,43*
Ähnlich
Impulsgeberzähler 3x230400V, 5(65)A geei.
NZR
57120216
ab € 136,83*
Ähnlich
NZR
57120416
ab € 274,86*
Ähnlich
Impulsgeberzähler 3x230400V, 5(65)A unge.
NZR
57030216
ab € 125,19*
Ähnlich
Impulsgeberzähler 3x230400V, 51A geei.
NZR
57120204
ab € 263,32*
Ähnlich
Impulsgeberzähler 3x230400V, 51A geei.
NZR
57120205
ab € 136,83*
Ähnlich
Impulsgeberzähler S0 Zweitarif 5(65)A ung
NZR
57030215
ab € 234,88*
Ähnlich
Wirkenergiezähler DHL5(65)A-GEE geeicht DS-digit. Hutsch.-Zähler
NZR
47120216
ab € 354,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG