|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-6800290 Herst.-Nr.: GHG9601946R0024 EAN/GTIN: 4012539306047 |
| |
|
|  |  |
 | Ceag Sicherheitst. Reduzierung EEX E M32-M25 GHG9601946R0024 Gewindeart Innengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Innengewinde 25, Gewindeart Außengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Außengewinde 32, Werkstoff Kunststoff, Explosionsgeschützt, Weitere Informationen:  |  | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß metrisch Innengewinde: | 25 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß metrisch Außengewinde: | 32 | Werkstoff: | Kunststoff | Vernickelt: | false | Explosionsgeschützt: | true |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Gewindeadapter, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung |
|  |  |
| |