Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OBO Bettermann Verlängerungsleitung Quers chnitt 3x1,5 mm² VL-3Q1.5 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO Bettermann Verlängerungsleitung Quers chnitt 3x1,5 mm² VL-3Q1.5 5 W
Artikel-Nr.:
     527-6505573
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6108129
EAN/GTIN:
     4012195122760
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
OBO Bettermann Verlängerungsleitung Quers chnitt 3x1,5 mm² VL-3Q1.5 5 W Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP40, Art der konfektionierten Leitung Verlängerungsleitung, Ausführung Seite 1 Stecker, Ausführung Seite 2 Buchse, Gesamtlänge 5000mm, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz weiß, Gehäusefarbe weiß, Typ der Leitung H05VV-F, Leitungsdurchmesser 8,2mm, Mantel-Farbe weiß, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100°C, Leitung dauertemperaturbeständig bis 60°C, Oberflächenbehandlung der Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV,
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230
Bemessungsstrom:
16
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Art der konfektionierten Leitung:
Verlängerungsleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
5000
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Typ der Leitung:
H05VV-F
Leitungsdurchmesser:
8.2
Mantel-Farbe:
weiß
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5
Verriegelbar:
false
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60
Halogenfrei:
false
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Anschlussschnur, Leitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Zuleitung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 10,43*
€ 12,27*
€ 6,90*
ab € 10,99*
€ 12,91*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 14,53*
€ 9,90*
ab € 15,71*
€ 18,54*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG