Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Di-soric Rahmenlichtschranke OGWSD 150 P3K-TSSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     527-6312017
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     201405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rahmen-Lichtschranke
Di-soric Rahmenlichtschranke OGWSD 150 P3K-TSSL Min. Objektgröße 3mm, Rahmenöffnung längs 150mm, Rahmenöffnung quer 142mm, Bemessungsschaltabstand 142mm, Max. Schaltabstand 150mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite des Sensors 190mm, Höhe des Sensors 203mm, Länge des Sensors 20mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff des Gehäuses Metall, Umgebungstemperatur 0 ... 60°C, Reaktionszeit 150ms, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 18 ... 35V, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 880nm, Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP67,
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
3
Rahmenöffnung längs:
150
Rahmenöffnung quer:
142
Bemessungsschaltabstand:
142
Max. Schaltabstand:
150
Mit Zeitfunktion:
false
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
false
Analogausgang 0 V ... 10 V:
false
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang -10 V ... +10 V:
false
Mit sonstigem Analogausgang:
false
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
false
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
190
Höhe des Sensors:
203
Länge des Sensors:
20
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
0 ; 60
Reaktionszeit:
150
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18 ; 35
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Vorausfallmeldung:
false
Wellenlänge des Sensors:
880
Lichtart:
Infrarotlicht
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Schutzart (IP):
IP67

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Komplettlichtschranke, Lichtschranke, Opto-Sensor, Rahmenlichtschranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.191,28*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG