Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ifm Electronic Multifunktionsanzeige 230 VAC/24VDC DX2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-6308734
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DX2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalanzeige
Digitalanzeiger
Multifunktionsanzeige
Panelmeter
Ifm Electronic Multifunktionsanzeige 230 VAC/24VDC DX2001 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 115 ... 230V, Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Ausführung des Displays LED, Anzahl der Display-Zeilen 1, Anzahl der Display-Zeichen je Zeile 6, Max. Zeichenhöhe, Display 15mm, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0, Mit Systemtasten, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Betriebstemperatur 0 ... 45°C, Breite der Front 96mm, Höhe der Front 48mm, Einbautiefe 135mm, Multifunktionsanzeige und Auswertesystem z.B. einsetzbar als Frequenzmesser/Tachometer Durchlaufzeit-/Backzeitanzeige/Stoppuhr und Zeitmesser/Positions- und Ereigniszähler/Geschwindigkeitsanzeige aus Laufzeitmessung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
115 ; 230
Versorgungsspannung bei DC:
24
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
IO-Link Master:
false
Ausführung des Displays:
LED
Anzahl der Display-Zeilen:
1
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
6
Max. Zeichenhöhe, Display:
15
Mit nummerischer Tastatur:
false
Mit Alpha Tastatur:
false
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Mit Systemtasten:
true
Tasten mit LED:
false
Mit Meldungsanzeige:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 ; 45
Grafikobjekte darstellbar:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite der Front:
96
Höhe der Front:
48
Einbautiefe:
135

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Anzeigegerät, Bedienterminal, LED-Anzeige, Maschinenterminal, Text-Operator-Panel, Text-Panel, Textanzeige, Textdisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG