Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ifm Electronic Drucksensor PA-100-SBR14-A -ZVG/US/ /V PA3022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-6306391
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PA3022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Ifm Electronic Drucksensor PA-100-SBR14-A -ZVG/US/ /V PA3022 Geeignet als 2 Punktregler, Max. Betriebsdruck 300000hPa, Berstdruck 650bar, Mediumtemperatur -25 ... 80°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 9,6 ... 32V, Anfangswert Messbereich Druck 0Pa, Endwert Messbereich Druck 10000000Pa, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0,02A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Schutzart (IP) IP68, Elektronische Ausführung, Elektronischer Drucksensor mit Prozessanschluss G¼ I und Analogausgang 4...20 mA
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
false
Geeignet als 2 Punktregler:
true
Geeignet als Begrenzer:
false
Max. Betriebsdruck:
300000
Berstdruck:
650
Mediumtemperatur:
-25 ; 80
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
9.6 ; 32
Anfangswert Messbereich Druck:
0
Endwert Messbereich Druck:
10000000
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0.02
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
false
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
false
Schutzart (IP):
IP68
Elektronische Ausführung:
true
Explosionsgeschützt:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Druckregler, Druckschalter, Zweipunktregler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 194,39*
€ 212,64*
€ 6,95*
ab € 196,22*
€ 214,50*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG