Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dehn+Söhne Dachrinnenklemme Al f.Wulst 13-25mm 338 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-5900530
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     338001
EAN/GTIN:
     4013364054172
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
Dehn+Söhne Dachrinnenklemme Al f.Wulst 13-25mm 338 001 Art des Verbinders Dachrinnenklemme, Geeignet für Rundleiterdurchmesser 7 ... 10mm, Klemmbereich 13 ... 25mm, Werkstoff Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Art der Befestigungsschrauben KS-Schraube, Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen mit Zweischrauben-Überleger, Leitungsführung längs
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Dachrinnenklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 ; 10
Klemmbereich:
13 ; 25
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
KS-Schraube

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: dachrinnenklemme dehn, Anschlussklemme, Blitzschutzklemme, Erdungsklemme, Konstruktionsklemme
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,18*
1
€ 13,95*
ab € 1,79*
€ 2,21*
Lager 527
25
€ 5,95*
€ 2,34*
1
€ 9,90*
ab € 2,25*
€ 2,80*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG